Stranové štípací kleště 125 mm, , izolované

Artiklové číslo: 6740870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6740870
EAN / GTIN 4010886674086
Číslo výrobce 6740870
L-číslo L60160 6109

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5749
S úzkou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 63 - 65 HRC
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 126 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 17,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 16 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 63 - 65 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 16 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku