MARTOR BLADE náhradní čepel TRIMM 674 , 10 v zásobníku

Artiklové číslo: 674.50
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674.50
EAN / GTIN 4002632921391
Číslo výrobce 674.50
L-číslo L60170 289

Popis

Popis:

Demontujte zastřihovací nůž NR. 674 by MARTOR je vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli. Je 30,5 mm dlouhý, 8,8 mm široký a 0,50 mm silný. Olej používaný pro čepel je bezpečný pro potraviny.

Demontujte zastřihovací nůž NR. 674 je k dispozici pod pořadovým číslem 674,50 v zásobníku na 10 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, GRAFIX piccolo.
    Řez:
    Speciální vlastnosti brusných

    kotoučů:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Odjehlovací čepel tvaru čepele
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ano
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku