Krimpovací kleště pro kabelové konektory SERKAN

Artiklové číslo: 673838
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 673838
EAN / GTIN 3148516738387
Číslo výrobce 673838
L-číslo L60130 1554

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Automaticky drží kabelovou přípojku a kabel před a po krimpováníSpodní čelist nepohyblivá: usnadňuje zasunutí kabelové přípojkyDvojité krimpování s označením izolace přítlačnou částíPřítlačná část z nerezové oceli se 3 profilyČervený profil: 0,5 - 1,5 mm2Modrý profil: 1,5 - 2,5 mm2Žlutý profil: 4 - 6 mm2Kleště pro praváky i leváky.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 490

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku