Kombinované kleště německý model 160 mm 2K rukojeť

Artiklové číslo: 6731100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6731100
    EAN / GTIN 4010886673119
    Číslo výrobce 6731100
    L-číslo L60160 2755

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podle DIN ISO 5746
    Zesílená konstrukce, pro náročné nepřetržité použití
    Nastavitelný box na břity
    Pro kulatý a plochý materiál
    Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
    Vysoko položené, indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 62 - 64 HRC
    Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
    Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
    Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Tvar čelistí: ploché čelisti
    • Délka čelisti L3 [mm]: 34 mm
    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková šířka [mm]: 54 mm
    • Celková výška [mm]: 20 mm
    • Celková délka [mm]: 168 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 2K
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 23,0 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,8 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Tvar břitu: S fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Řezná kapacita (max.): 1,6
    • Šířka hrotu W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku