Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 5746
Univerzální model se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro kulatý a plochý materiál
Pro středně tvrdý drát 1, 6 mm
GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
JC verze = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
TL verze = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 38 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Celková šířka [mm]: 49 mm
- Celková výška [mm]: 15 mm
- Celková délka [mm]: 180 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,8 mm
- Materiál: kalená ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- Šířka hrotu W4 [mm]: 6,4 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez