Mini stranové štípací kleště pro elektroniku

Artiklové číslo: 6727930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6727930
EAN / GTIN 4010886672792
Číslo výrobce 6727930
L-číslo L60160 5379

Popis

Popis:

S držákem drátu
Oválná hlava, s úkosem
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
ESD = elektrostatický výboj

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: oválný
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 13 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,5
  • Řezné hodnoty: Tvrdý vodič: 0,4 mm / 26 AWG
  • Středně tvrdý vodič: 1,0 mm / 18 AWG
  • Měkký vodič: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku