Elektronické tvrdokovové stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 6727770
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6727770
EAN / GTIN 4010886672778
Číslo výrobce 6727770
L-číslo L60160 5372

Popis

Popis:

Oválná hlava, s úkosem
Pro nejvyšší řezný výkon díky karbidovým břitům
Tvrdost břitu 84 - 86 HRA
ESD = elektrostatický výboj

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: s
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: oválný
  • Povrch: Leštěná ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 84 - 86 HRA
  • Délka řezné hrany [mm]: 11 mm
  • Řezná kapacita (max.): 2,0
  • Řezné hodnoty: Klavírní drát: 0,6 mm / 22 AWG
  • Tvrdý drát: 1,0 mm / 18 AWG
  • Měkký drát: 2,0 mm / 12 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku