Mini stranové štípací kleště pro elektroniku

Artiklové číslo: 6727340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6727340
EAN / GTIN 4010886672730
Číslo výrobce 6727340
L-číslo L60160 2668

Popis

Popis:

Špičatá hlava s jemným úkosem
Přesné indukčně kalené břity, tvrdost břitu 61 - 63 HRC
ESD = elektrostatický výboj.

Charakteristika:

  • Zkosení [palec]: jemný
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Kryty rukojetí ESD 2K
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Tvar hlavy: špičaté
  • Povrch: Leštěná ocel
  • Tvar břitu: malá fazeta
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Délka řezné hrany [mm]: 12 mm
  • Řezná kapacita (max.): 1,5
  • Řezné hodnoty: Tvrdý drát: 0,3 mm / 28 AWG
  • Středně tvrdý drát: 1,0 mm / 18 AWG
  • Měkký drát: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: ano
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku