Zimní kombinéza High Vis žlutá/černá XXXL

Artiklové číslo: 672519773399XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis gelb / schwarz
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 672519773399XXXL
    EAN / GTIN 7330509854099
    Číslo výrobce 672519773399XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsa na nohy s klopou a kapsou na telefon
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní kapsa ze síťoviny, kapsa Napoleon uvnitř přední větrné chlopně
    Kapsa na pero na rukávu
    Zadní kapsa se zipem
    Boční kapsy se zipem
    Kapsa na hrudi se zipem a D-kroužkem
    Kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA® prodávané samostatně (art. 2170)

    Detaily
    Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
    Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec se zipem
    Odnímatelná a nastavitelná kapuce s teplou podšívkou, Kapuce uzpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
    Sněhová kšiltovka s rozepínáním na suchý zip a knoflík
    Volant na zádech
    Elastický lem v pase
    Dva-. cestný zip podél celého bočního švu
    Kovová karabina
    Ouška umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalších doplňků
    Reflexní potisk na zadní straně kapuce

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, panel ze síťoviny v podpaží, tmavé barevné pole v částech s vysokým výskytem gripu, panel ze síťoviny na lopatce

    Výbava
    Nastavitelný spodní okraj nohavic na suchý zip
    Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, nastavitelný konec rukávu na suchý zip
    Otevírání na zip v horní části boků

    Reflex
    Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

    Přední zapínání
    Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá větrná léga se suchým zipem, Hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

    Vysvětlení velikosti
    Pro dosažení různých délek rozkroku nabízíme model 6725 ve dvou délkách. Velikost Large (Velká): LS = krátká 78 cm, L = 82 cm. Vysvětlení naleznete v seznamu tělesných rozměrů.

    Popis:

    • Větru a voděodolná zimní kombinéza třídy 3 hi-vis, s podlepenými švy a vyteplenou podšívkou pro tolik potřebné teplo při nízkých teplotách
    • Kombinéza má strečový materiál v zadní části pro lepší pružnost a měchový zadní díl pro větší volnost pohybu
    • Kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro přilby a chrániče sluchu
    • Vnitřní kapsy na kolenou, dvoucestný boční zip až k pasu a držák na kladivo v pase na obou stranách
    • K montérkám můžete připevnit odnímatelné kapsy na hřebíky 2170, které se prodávají samostatně
    • Abyste dosáhli různých délek nohavic, nabízíme tuto kombinézu ve 2 délkách
    • Výška
    • Velikost Large: LS=krátká -4, L=XX cm

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku