Zimní kombinéza High Vis žlutá/námořnická modř L

Artiklové číslo: 672519773389L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva high vis gelb / marineblau
Velikost Unisex L
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 672519773389L
EAN / GTIN 7330509853924
Číslo výrobce 672519773389L

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s klopou a kapsou na telefon
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní kapsa ze síťoviny, kapsa Napoleon uvnitř přední větrné chlopně
Kapsa na pero na rukávu
Zadní kapsa se zipem
Boční kapsy se zipem
Kapsa na hrudi se zipem a D-kroužkem
Kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA® prodávané samostatně (art. 2170)

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec se zipem
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s teplou podšívkou, Kapuce uzpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Sněhová kšiltovka s rozepínáním na suchý zip a knoflík
Volant na zádech
Elastický lem v pase
Dva-. cestný zip podél celého bočního švu
Kovová karabina
Ouška umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalších doplňků
Reflexní potisk na zadní straně kapuce

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, panel ze síťoviny v podpaží, tmavé barevné pole v částech s vysokým výskytem gripu, panel ze síťoviny na lopatce

Výbava
Nastavitelný spodní okraj nohavic na suchý zip
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, nastavitelný konec rukávu na suchý zip
Otevírání na zip v horní části boků

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá větrná léga se suchým zipem, Hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

Vysvětlení velikosti
Pro dosažení různých délek rozkroku nabízíme model 6725 ve dvou délkách. Velikost Large (Velká): LS = krátká 78 cm, L = 82 cm. Vysvětlení naleznete v seznamu tělesných rozměrů.

Popis:

  • Větru a voděodolná zimní kombinéza třídy 3 hi-vis, s podlepenými švy a vyteplenou podšívkou pro tolik potřebné teplo při nízkých teplotách
  • Kombinéza má strečový materiál v zadní části pro lepší pružnost a měchový zadní díl pro větší volnost pohybu
  • Kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro přilby a chrániče sluchu
  • Vnitřní kapsy na kolenou, dvoucestný boční zip až k pasu a držák na kladivo v pase na obou stranách
  • K montérkám můžete připevnit odnímatelné kapsy na hřebíky 2170, které se prodávají samostatně
  • Abyste dosáhli různých délek nohavic, nabízíme tuto kombinézu ve 2 délkách
  • Výška
  • Velikost Large: LS=krátká -4, L=XX cm

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku