Mechanické kleště, rovné, 200 mm, s izolací

Artiklové číslo: 6722890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6722890
EAN / GTIN 4010886672280
Číslo výrobce 6722890

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5745
Ploché kulaté čelisti, úchopové plochy křížově ozubené
Pro přidržování, uchopování a ohýbání prací
S jemným hrotem, pro bezpečnou práci i ve stísněných prostorech
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná
Provedení TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché kulaté čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 75,7 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • s břitem: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku