Montážní kleště D.170 mm 0,191 kg

Artiklové číslo: 6722030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6722030
    EAN / GTIN 4010886672204
    Číslo výrobce 6722030
    L-číslo L60160 4816

    Popis

    Popis:

    K rozšiřování podkovovitých pojistných kroužků na hřídelových zámcích, na motoru, převodovce, spojce apod.
    Pro vozy VW, Audi a americké vozy
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 170 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Průměr hřídele [palec]: 6.3/4
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku