Zimní kombinéza High Vis černá/žlutá XSS

Artiklové číslo: 672019779933XSS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz / gelb
Velikost Unisex XS
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 672019779933XSS
EAN / GTIN 7330509871225
Číslo výrobce 672019779933XSS

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Kapsa na nohy s klopou a kapsou na telefon
Vnitřní kapsy na ochranu kolen
Hrudní kapsa s D kroužkem, Hrudní kapsy s voděodolným zipem
Vnitřní kapsa se zipem, Vnitřní síťovaná kapsa
Kapsa na pero na rukávu
Zadní kapsa se zipem
Boční kapsy se zipem
Kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA® prodávané samostatně (art. 2170)

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec se zipem
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s teplou podšívkou, Kapuce uzpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Sněhová kšiltovka s rozepínáním na suchý zip a knoflík
Volant na zádech
Elastický lem v pase
Dva-. cestný zip podél celého bočního švu
Kovová karabina
Ouška umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalších doplňků
Reflexní potisk na zadní straně kapuce

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, panel ze síťoviny v podpaží, panel ze síťoviny na lopatce

Výbava
Nastavitelný spodní okraj nohavic na suchý zip
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem
Otvíratelné zipem v horní části boků

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

Vysvětlení velikosti
Pro dosažení různých délek rozkroku nabízíme model 6720 ve dvou délkách. Velikost Large (Velká): LS=krátký 78 cm, L=82 cm. Pro upřesnění viz seznam tělesných rozměrů

Popis:

  • Větru a voděodolná zimní kombinéza třídy 1 hi-vis, s podlepenými švy a vyteplenou podšívkou pro tolik potřebné teplo při nízkých teplotách
  • Kombinéza má strečový materiál v zadní části pro lepší pružnost a měch na zádech pro větší volnost pohybu
  • Kapuce je odepínací a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
  • Vnitřní kapsy na kolenou, dvoucestný boční zip až k pasu a držák na kladivo v pase na obou stranách
  • Možnost doplnění odnímatelnými kapsami na hřebíky 2170, které se prodávají samostatně
  • Aby bylo možné dosáhnout různých délek nohou, nabízíme tuto kombinézu ve dvou délkách
  • Výška
  • Velikost Large: LS=krátká -4, L=XX cm

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 342

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku