Zimní kombinéza High Vis černá/žlutá MS

Artiklové číslo: 672019779933MS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva schwarz / gelb
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Overal

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 672019779933MS
    EAN / GTIN 7330509871195
    Číslo výrobce 672019779933MS

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
    Kapsa na nohy s klopou a kapsou na telefon
    Vnitřní kapsy na ochranu kolen
    Hrudní kapsa s D kroužkem, Hrudní kapsy s voděodolným zipem
    Vnitřní kapsa se zipem, Vnitřní síťovaná kapsa
    Kapsa na pero na rukávu
    Zadní kapsa se zipem
    Boční kapsy se zipem
    Kapsy na hřebíky z materiálu CORDURA® prodávané samostatně (art. 2170)

    Detaily
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
    Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec se zipem
    Odnímatelná a nastavitelná kapuce s teplou podšívkou, Kapuce uzpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
    Sněhová kšiltovka s rozepínáním na suchý zip a knoflík
    Volant na zádech
    Elastický lem v pase
    Dva-. cestný zip podél celého bočního švu
    Kovová karabina
    Ouška umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalších doplňků
    Reflexní potisk na zadní straně kapuce

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, panel ze síťoviny v podpaží, panel ze síťoviny na lopatce

    Výbava
    Nastavitelný spodní okraj nohavic na suchý zip
    Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem na palec, Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem
    Otvíratelné zipem v horní části boků

    Reflex
    Reflexní pásky kolem nohavic, 50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

    Přední zapínání
    Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

    Vysvětlení velikosti
    Pro dosažení různých délek rozkroku nabízíme model 6720 ve dvou délkách. Velikost Large (Velká): LS=krátký 78 cm, L=82 cm. Pro upřesnění viz seznam tělesných rozměrů

    Popis:

    • Větru a voděodolná zimní kombinéza třídy 1 hi-vis, s podlepenými švy a vyteplenou podšívkou pro tolik potřebné teplo při nízkých teplotách
    • Kombinéza má strečový materiál v zadní části pro lepší pružnost a měch na zádech pro větší volnost pohybu
    • Kapuce je odepínací a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
    • Vnitřní kapsy na kolenou, dvoucestný boční zip až k pasu a držák na kladivo v pase na obou stranách
    • Možnost doplnění odnímatelnými kapsami na hřebíky 2170, které se prodávají samostatně
    • Aby bylo možné dosáhnout různých délek nohou, nabízíme tuto kombinézu ve dvou délkách
    • Výška
    • Velikost Large: LS=krátká -4, L=XX cm

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 342

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku