Kombinované kleště VDE s izolací VDE 180 mm

Artiklové číslo: 6720090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6720090
    EAN / GTIN 4010886672006
    Číslo výrobce 6720090

    Popis

    Popis:

    Jednotlivě testováno
    Pro nejnáročnější nepřetržité použití
    Velká páka pro snadné řezání
    Pro kulatý a plochý materiál
    Extra dlouhé břity
    Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
    Pro všechny dráty, také klavírní drát, 1,6 mm
    Úchopové plochy vroubkované
    Vložený kloub
    Vysoký řezný výkon se zaručeně o 35 % menší námahou
    Kloub izolovaný VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2-násobná izolace kontrolního nástroje
    Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená a popouštěná v oleji, pochromovaná

    Charakteristika:

    • Tvar čelistí: ploché čelisti
    • Délka čelisti L3 [mm]: 38,5 mm
    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 180 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
    • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 25,6 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Tvar břitu: S fazetou
    • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
    • Řezná kapacita (max.): 1,6
    • Šířka hrotu W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku