Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhlové, 252-400 mm

Artiklové číslo: 6718510
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6718510
EAN / GTIN 4010886671856
Číslo výrobce 6718510

Popis

Popis:

Úhlové hroty 90°
Černé, hroty a zajišťovací páka pozinkované
Konec zajišťovací páky s izolací proti ponoření
S ochranou proti sevření
Zesílená bezpečnostní ramena
Přesně opracované, kalené v oleji a tvrzené
K dispozici je pár náhradních hrotů.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 205 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 575 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 4,5 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 9.15/16-15.13/16
  • Průměr hřídele [mm]: 252-400
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku