Ploché kleště VDE s izolací

Artiklové číslo: 6715330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6715330
EAN / GTIN 4010886671535
Číslo výrobce 6715330

Popis

Popis:

S dlouhými čelistmi, vroubkované úchopové plochy
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2násobná izolace Check-Tool.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 51 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,4 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Verze bez jiskření: bez
  • ESD Ano/Ne: bez
  • s břitem: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku