Kombinované kleště německý model 160 mm s izolací

Artiklové číslo: 6711340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6711340
EAN / GTIN 4010886671139
Číslo výrobce 6711340
L-číslo L60160 5921

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN ISO 5746
Zesílená konstrukce, pro náročné nepřetržité použití
Nastavitelný box na břity
Pro kulatý a plochý materiál
Pro středně tvrdý drát 1,6 mm
Vysoko položené, indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 62 - 64 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Tvar čelistí: ploché čelisti
  • Délka čelisti L3 [mm]: 34 mm
  • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 49 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 23,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,8 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Tvar břitu: S fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Řezná kapacita (max.): 1,6
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku