Ploché kleště s úhlem 200 mm s izolací proti ponoření

Artiklové číslo: 6711260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6711260
EAN / GTIN 4010886671122
Číslo výrobce 6711260
L-číslo L60160 363

Popis

Popis:

Podobně jako DIN ISO 5745
Ploché kulaté dlouhé čelisti, úchopové plochy šikmé, vroubkované
Hroty šikmé 45°, pro úchopové úkony v těžko přístupných místech
Přesné indukčně kalené břity, Tvrdost ostří 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Model JC = chromovaný, s dvousložkovými rukojeťmi
Model TLL = ocelově šedý, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 70,5 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,7 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,8 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku