Popis:
Obtížné provozní podmínky, jako je vlhkost, chladná nebo extrémní výkyvy teplot, nemohou tento PRÉMIOVÝ řezací kotouč ovlivnit. Zaručuje čisté a holé řezné plochy, a to i v extrémních situacích, bez nutnosti časově náročného přepracování. Kromě manuálních řezacích strojů s benzinovými nebo elektrickými motory lze tento nástroj použít i na vysoce výkonných stacionárních strojích.
Charakteristika:
- Tvar: 41H VOLNĚ ŘEZNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 100 m /s.
- Vhodnost materiálu: Kolejnice
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A24Q-BFPRAIL /100
- Rozměr (D x D x H x H): 350 x 3,8 x 25,4 mm
- Průměr: 350 mm
- Tloušťka: 3,8 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pro: Výkonovou řezačku
Výhoda:
- Produkt nabízí nejkratší dobu separace s nízkou silou: I v případě vlhkosti, chladu a kolísání teploty
- Čisté a holé řezné povrchy snižují dobu přepracování a práce
- Nejvyšší životnost a stabilita nástroje
- Vhodné i pro výkonné (nad 5 kW) stacionární stroje
Použití:
- Pro odpojení kolejnic
- Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem