Ploché kulaté kleště rovné 160 mm izolované

Artiklové číslo: 6710880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6710880
EAN / GTIN 4010886671085
Číslo výrobce 6710880
L-číslo L60160 3991

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 5745
Ploché kulaté dlouhé čelisti, úchopové plochy rovné, vroubkované
Pro přidržování, uchopování, ohýbání a řezání obrobků
Indukčně kalené přesné břity, Tvrdost ostří 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Verze TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Délka čelisti L3 [mm]: 50 mm
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 13 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: ocel šedá
  • Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
  • Šířka hrotu W4 [mm]: 3,2 mm
  • Tloušťka hrotu: 2,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • s břitem: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku