VDE Odizolovací kleště STRIP-Fix s ponornou izolací 160 mm

Artiklové číslo: 6709600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6709600
    EAN / GTIN 4010886670965
    Číslo výrobce 6709600
    L-číslo L60160 6314

    Popis

    Popis:

    Samonastavovací, pro vodiče od 0,5 do 5,0 mm²
    Řezací čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a laněných vodičů s plastovou izolací
    Speciální tepelně zpracovaná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a temperovaná
    Nožka s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2-násobná kontrola izolace nástroje
    K dispozici je pár náhradních nožů (č. E-8099).

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková délka [palec]: 6.1/2
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
    • Průřez drátu [mm²]: 0,5-5,0
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku