Odizolovací kleště VDE s ponořenou izolací 160 mm

Artiklové číslo: 6708980
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6708980
    EAN / GTIN 4010886670897
    Číslo výrobce 6708980

    Popis

    Popis:

    Samootevírací, s pružinou a zajišťovacím šroubem
    Řezací čelisti ve tvaru V pro odizolování plných a lankových vodičů s plastovou izolací
    Jednoduché nastavení na požadovaný průměr vodiče nebo lanka pomocí stavěcího šroubu a pojistné matice
    Pro vodiče od 0, 8 až 6,0 mm²
    GEDORE speciální kalená a temperovaná ocel, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná
    Klíč VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2násobná kontrola izolace nástroje

    Charakteristika:

    • Délka čelisti L3 [mm]: 43,5 mm
    • Typy spojů [mm]: Vložený spoj
    • Celková délka [mm]: 160 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 18,5 mm
    • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,5 mm
    • Průřez drátu [mm²]: 0,8-6,0
    • Povrch: pochromované
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku