TNMZ 160404L IC530N Oboustranné trojúhelníkové destičky pro střední a dokončovací operace.

Artiklové číslo: 6708038
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6708038
    EAN / GTIN 7291075351804
    Číslo výrobce 6708038
    L-číslo L23950 949

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.2 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku