Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky 305-500 mm

Artiklové číslo: 6707150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6707150
EAN / GTIN 4010886670712
Číslo výrobce 6707150
L-číslo L60160 1279

Popis

Popis:

Pro hřídele
Součástí jsou 4 různé hroty pro nabírání (podrobný návod je součástí kleští)
Při použití vhodně široké dvojice hrotů pro nabírání je kroužek bezpečně upevněn ještě před vlastním tahem kleští. Tím se zamezí zbytečnému volnoběhu a kroužek lze plně otevřít.
Speciální paralelní vedení přídržných hrotů a jejich odlehčovací broušení ve směru přítlaku umožňují bezpečné upnutí kroužku.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková délka [mm]: 665 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 5,9 mm
  • Průměr hřídele [mm]: 305-500
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku