Popis:
Konstrukce podle DIN ISO 5746
Pro nejnáročnější trvalé použití
Velká páka pro snadnější práci
Indukčně kalené přesné břity, extra dlouhé, tvrdost břitu 62 - 64 HRC
Pro kulatý a plochý materiál
Pro všechny dráty, také tvrdý drát/pianový drát, 1, 6 mm
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Verze JC = chromovaná, s dvousložkovými rukojeťmi
Silové kleště znamenají o 35 % menší námahu
Povrch rukojeti s výbrusem pro obzvláště dobrý úchop
Hrubé vroubkované úchopové plochy pro pevné držení šroubů, trubek apod.
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 38 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Celková šířka [mm]: 50 mm
- Celková výška [mm]: 22 mm
- Celková délka [mm]: 190 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2K
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 25,6 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiál: kalená ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- Šířka hrotu W4 [mm]: 6,5 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez