Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhlové, 19-60 mm

Artiklové číslo: 6704480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6704480
    EAN / GTIN 4010886670446
    Číslo výrobce 6704480
    L-číslo L60160 619

    Popis

    Popis:

    Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
    Konstrukce podle DIN 5256 tvar D
    90° úhlové čelisti
    Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
    Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
    Černá, s modře máčenými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 47 mm
    • Celková výška [mm]: 22 mm
    • Celková délka [mm]: 172 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 41 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
    • Povrch: černě lakované
    • Ø hrotu: 1,8 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 3/4-2.3/8
    • Průměr hřídele [mm]: 19-60
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku