Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhlové, 12-25 mm

Artiklové číslo: 6704210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6704210
EAN / GTIN 4010886670422
Číslo výrobce 6704210
L-číslo L60160 618

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 472, DIN 984
Konstrukce podle DIN 5256 tvar D
90° úhlové čelisti
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s modře máčenými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 43 mm
  • Celková výška [mm]: 18 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 28 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 1,3 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3/8-1
  • Průměr hřídele [mm]: 12-25
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku