Anti-Flame Oblek s dlouhým rukávem C54

Artiklové číslo: 670415168900C54
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau
    Konfekční velikost DE 54
    Druh produktu Ochranný overal proti plamenům

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 670415168900C54
    EAN / GTIN 7330509552902
    Číslo výrobce 670415168900C54

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    85 % bavlna, 14 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, antistatický materiál odolný proti plameni, 350 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsy s klopou
    Kapsa na pravítko
    Kapsy na hrudi s klopou, Náprsní kapsa s D-kroužkem
    Kapsa na rukávu s klopou
    Přední kapsy s klopou a knoflíkem

    Detaily
    Na zadní straně
    Nastavitelná guma v pase

    Provedení
    Nastavitelné. zakončení rukávů na suchý zip

    Zapínání vpředu
    Skryté zapínání na kovové knoflíky

    Praní
    Prádelna EN ISO 15797

    Funkční vlastnosti
    Mast, odpuzující špínu a vodu

    Popis:

    • Oblečení je nehořlavé, s nastavitelnými konci rukávů, vlnitým zadním panelem a nastavitelným pasem pro optimální pohodlí
    • Oblečení je odolné a má skryté zapínání, praktickými kapsami s klopami a kapsou na pravítko, které vám usnadní práci
    • Průmyslově pratelný
    • Certifikován podle EN 1149-5, IEC 61482-2 třídy 1
    • EN ISO 11611 třídy 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %

    Norma:

    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku