Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhlové, 85-140 mm

Artiklové číslo: 6702780
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6702780
EAN / GTIN 4010886670279
Číslo výrobce 6702780

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254 tvar B
Čelisti skloněné pod úhlem 90°
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými rukojeťmi.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 175 mm
  • Celková výška [mm]: 31 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 64 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 3,2 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Průměr hřídele [mm]: 85-140
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku