Sada montážních kleští 4 ks.

Artiklové číslo: 6701030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6701030
EAN / GTIN 4010886670101
Číslo výrobce 6701030
L-číslo L60160 1431

Popis

Popis:

Praktická sada v ekologickém kartonovém obalu
Vhodná zejména pro těžko přístupné prostory
Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky
S rovnými a 90° čelistmi.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 156 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku