Popis:
Pro hřídele bez drážky
Pro samosvorné pojistné kroužky Seeger i pro samosvorné pojistné kroužky Benzing
Konstrukce podobná DIN 5254 tvar A
A 0G - A 1G = úhlové čelisti 30°
A 2G = rovné hroty
S otevírací pružinou a stavěcím šroubem pro pevný doraz
Vysoká bezpečnost montáže, Přepětí nejmenších pojistných kroužků zabraňuje pevný doraz
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s červeně ponořenými kryty rukojeti.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 70 mm
- Celková výška [mm]: 11 mm
- Celková délka [mm]: 143 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
- Délka hlavy [mm]: 40 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Ø hrotu: 1,1 mm
- Průměr hřídele pro úchopové kroužky Benzing: 3,0-11,0
- Průměr hřídele pro Seegerovy úchopné kroužky: 4,0-9,0
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez