Silové čelní štípací kleště s vícesložkovými návleky chromované 160 mm

Artiklové číslo: 67 05 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 67 05 160
    EAN / GTIN 4003773017936
    Číslo výrobce 67 05 160
    L-číslo L70010 117

    Popis

    Popis:

    • s břity pro měkký a tvrdý drát a klavírní drát
    • vysoký řezný výkon s menší námahou díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4,5 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,4 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 2,0 mm
    • chromované
    • s vícesložkovým opláštěním
    • Řezná hrana se zkosením

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku