Silové čelní štípací kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 67 01 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 67 01 140
    EAN / GTIN 4003773043690
    Číslo výrobce 67 01 140
    L-číslo L70010 243

    Popis

    Popis:

    • s břity pro měkký a tvrdý drát a klavírní drát
    • vysoký řezný výkon s menší námahou díky optimální koordinaci úhlu řezu a převodového poměru
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,1 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,0 mm
    • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 1,5 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku