Bezpečnostní kolík d 8 mm

Artiklové číslo: 6699970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Pojistný kolík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6699970
    EAN / GTIN 4010886669990
    Číslo výrobce 6699970

    Popis

    Popis:

    Bezpečnostní kolík d 8 mm

    Charakteristika:

    • průměr 1 [mm]: 8,0
    • Celková délka [mm]: 110 mm
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku