Zkoušečka napětí 220-250 V, štěrbina 3,5 mm

Artiklové číslo: 6699380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Zkoušečka napětí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6699380
    EAN / GTIN 4010886669938
    Číslo výrobce 6699380
    L-číslo L60160 3845

    Popis

    Popis:

    Pro střídavé napětí 220-250 V
    Niklovaná čepel, plně izolovaná podle DIN VDE 0680-6
    č. 4615 3 s kovovým klipem a žlutou krytkou.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Poniklovaná čepel
    • Celková šířka [mm]: 18 mm
    • Celková výška [mm]: 14 mm
    • Celková délka [mm]: 140 mm
    • Délka čepele: 90 mm
    • Rozsah měření [Volt]: 220-250 V
    • Šířka lopatky [mm]: 3,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Baterie jsou součástí dodávky: bez
    • Jednorázový test s napětím 10 000 V AC: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: ano

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku