Zkoušečka napětí 6-24 V, drážka 3 mm

Artiklové číslo: 6698650
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6698650
EAN / GTIN 4010886669860
Číslo výrobce 6698650
L-číslo L60160 4353

Popis

Popis:

Pro napětí 6-24 V
S kabelem a krokosvorkou

Charakteristika:

  • Konstrukce: S kabelem a krokosvorkou
  • Celková délka [mm]: 115 mm
  • Délka čepele: 55 mm
  • Rozsah měření [Volt]: 6-24
  • Šířka lopatky [mm]: 3,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Baterie jsou součástí dodávky: bez
  • Jednorázový test s napětím 10 000 V AC: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku