Svinovací metr 8 m

Artiklové číslo: 6698140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6698140
EAN / GTIN 4010886669815
Číslo výrobce 6698140
L-číslo L60160 622

Popis

Popis:

S aretační sponou a zpětným dorazem
mm stupnice
Žlutý ocelový pásek třídy přesnosti II
Chromované plastové pouzdro odolné proti nárazu.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S přídržnou sponou a zpětným dorazem
  • Šířka pásma [mm]: 25 mm
  • Délka pásky [mm]: 8000 mm
  • Třída přesnosti: II
  • Délka [m]: 8 m
  • Materiál: Pouzdro: plast, s ocelovým pásem
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku