• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Čepel pro šrouby Torx®, Typ: 1

Artiklové číslo: 669607 1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX6 / TX7
⌀ čepele 3,5 mm
Celková délka 120 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Oboustranný unašeč ano
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Číslo výrobce B1125L

Popis

Vhodné pro:

Sady jemných šroubováků č. 669600 a 669610, sada momentových šroubováků č. 659912 50 a 659919.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku