Úhlový šroubovák pro šrouby Phillips, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 669400 1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 mm - 3 mm
Celková délka 100 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Číslo výrobce PB 605.1

Popis

Provedení:

Dva zalomené hroty 90°. Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný. Hroty černé. Vroubkovaná stopka pro bezpečné uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí. Břity 45° navzájem přesazené. Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku