Kabelový nůž VDE Čepel d.50 mm d.180 mm

Artiklové číslo: 6690400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nůž na kabely

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6690400
EAN / GTIN 4010886669044
Číslo výrobce 6690400
L-číslo L60160 2479

Popis

Popis:

Rovná, silná čepel z kalené oceli
S ochranou čepele
Rukojeť z odolného plastu
VDE izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900.

Charakteristika:

  • Konstrukce: VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, s ochranným krytem čepele
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Délka čepele: 50 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • 1000 V izolovaný: ano
  • Výsuvný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku