Hodinářský šroubovák pro šrouby Phillips, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 669015 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 0
Celková délka 112 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669015 0
EAN / GTIN 4045197975058
Číslo výrobce 669015 0

Popis

Provedení:

Hliníková rukojeť odolná vůči korozi, s pevně nalisovanou čepelí.
Zakončení rukojeti s otočnou šestihrannou hlavou, čímž je zaručena práce s jemným citem.

Materiál:

Čepele ze speciální oceli.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku