Plochý hodinářský šroubovák 3,0 mm

Artiklové číslo: 669005 3,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu b 3 mm
Celková délka 112 mm
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 669005 3,0
EAN / GTIN 4045197975034

Popis

Provedení:

Hliníková rukojeť odolná vůči korozi, s pevně nalisovanou čepelí.
Zakončení rukojeti s otočnou šestihrannou hlavou, čímž je zaručena práce s jemným citem.

Materiál:

Čepele ze speciální oceli.
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
    Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku