Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, 2složková rukojeť Haptoprene, Čepel SLIM, plně izolováno 2

Artiklové číslo: 668912 2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 593 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pro šrouby ⌀ 3,1–5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 205 mm
Unášecí profil Šroubovák Pozidriv
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668912 2
EAN / GTIN 4067263113362
Číslo výrobce 668912 2

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s povrchem Haptoprene pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli.
Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (⌀ izolace = ⌀ čepele).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku