Spojovací kus 3/4″-1″ 60 mm

Artiklové číslo: 6688A
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6688A
EAN / GTIN 4991644170036
Číslo výrobce 6688A
L-číslo Z61011 6688

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 3/4″
D1: 1″
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku