Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips ESD 0

Artiklové číslo: 668895 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost křížové drážky 0
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Délka čepele 60 mm
    Celková délka 153 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668895 0
    EAN / GTIN 7610733268344
    Číslo výrobce 8121.0-60 ESD

    Popis

    Provedení:

    Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou koncovkou.
    Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
    Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

    Použití:

    Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených úsecích.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips ESD 0

    Šroubovák na elektroniku pro šrouby Phillips ESD 0

    na poptávku
    Ihned k dodání
    68 ks okamžitě k dodání
    205,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    267 ks okamžitě k dodání
    142,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips Šroubovák pro šrouby Phillips
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Celková délka 153 112
    Délka čepele 60
    Velikost křížové drážky 0 0
    Druh produktu Šroubováky Šroubováky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku