Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Pozidriv S plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 3

Artiklové číslo: 668741 3
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Číslo výrobce 668741 3
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

po 1 šroubováku č. 668731: vel. 1; 2; 3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku