Elektrikářský šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 668700 0
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 165 i PZ VDE
Velikost křížové drážky 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 161 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668700 0
Kopírovat
EAN / GTIN 4013288032782
Kopírovat
Číslo výrobce 05006160001
Kopírovat
Výrobce Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku