Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Phillips plně izolovaný 3

Artiklové číslo: 668641 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet šroubováků 3
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668641 3
    EAN / GTIN 4062406059842
    Číslo výrobce 668641 3

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
    Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
    Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

    Použití:

    Pro práce pod napětím do 1000 V.

    Rozsah dodávky:

    po 1 šroubováku č. 668631: vel. 1; 2; 3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku