Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný 0

Artiklové číslo: 668631 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
434 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost křížové drážky 0
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Pro šrouby ⌀ až 2 mm
    Délka čepele 60 mm
    Celková délka 147 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 668631 0
    EAN / GTIN 4062406059798
    Číslo výrobce 668631 0

    Popis

    Provedení:

    Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
    Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
    Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

    Použití:

    Pro práce pod napětím do 1000 V.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku